Fächerschleifwalze M14 Vlies wellenförmig 180

Artikel-Nr.: 566375 180

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,40 € / Stück
  • ab 2 Stück
    22,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 30

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Gewinde M14
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s
empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566375 180
EAN / GTIN 4045197973115

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies mit Normalkorund (A) durchsetzt ohne geschnittene Kanten.

Verwendung:

Zum ansatzfreien Mattieren und Polieren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript