Fächerschleifwalze M14 Vlies/Gewebe, ⌀ 100×50 mm, Körnungsvergleich: 80CRS

Artikel-Nr.: 566372 80CRS

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,00 € / Stück
  • ab 2 Stück
    22,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Gewinde M14
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 50 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 30 m/s
empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566372 80CRS
EAN / GTIN 4045197924605
Herstellernummer 566372 80CRS

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig angeordnete Lamellen um die Achse des Werkzeuges. M14 Direktaufnahme.
Kombination aus Schleifgewebe und Vlies.

Verwendung:

Entfernen von Kratzern, Aufbringen einer Strichmattierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb