Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Artikel-Nr.: 566368 D852
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 5-15
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen D
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566368 D852
EAN / GTIN 4007220068380
Herstellernummer 4007220068380

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID DIAMOND, vollflächig mit galvanisch gebundenem Diamant belegt.

Verwendung:

Für die Bearbeitung sehr harter Werkstoffe, wie Titan, Nickelbasislegierungen, Guss, Hartmetall, Keramik und Faserverbundwerkstoffe. Zur Flächen- und Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung und Entgratarbeiten. Inklusive Spannflansch-Set Nr. 566365.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb