{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Körnung | 36 | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Trägerteller | Glasgewebe Stützteller | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
empfohlener Anstellwinkel | 5-15 Grad | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Schleifscheibe |
Artikelnummer | 566358 36 | |
EAN / GTIN | 4027497072354 | |
Herstellernummer | FY6M105012 |