{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 60 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 20 mm | |
Gewinde | M14 | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifrad |
Artikelnummer | 566350 60 | |
EAN / GTIN | 4045197345813 | |
Herstellernummer | 566350 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifrad M14 Gewebe (A) 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
24,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
20,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Körnung | 60 | 60 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 165 mm |
Scheibenbreite | 20 mm | 30 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Fächerschleifrad | Schleiflamellenrad |