Fächerschleifscheibe (A) Feinschliff, ⌀ 125 mm, Körnung: 400

Artikel-Nr.: 566345 400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 400
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566345 400
EAN / GTIN 4045197722607
Herstellernummer 566345 400

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Glasgewebeteller belegt mit Schleifgewebe (3M 237AA Trizact™) mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

Verwendung:

Speziell zur Oberflächenveredelung von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie INOX, Titan, hochlegierten Stählen etc. Konstantes, reproduzierbares Finish und längere Standzeit gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung. Empfohlene Drehzahl 2100 – 3000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb