Fächerschleifscheibe Vlies 280

Artikel-Nr.: 566340 280

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,36 € / Stück
  • ab 5 Stück
    7,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
562 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 280
Feinheitsgrad fein
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Farbe blau
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566340 280
EAN / GTIN 4045197488909
Herstellernummer 566340 280

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Fächerscheiben mit aufgefächertem Schleifvlies auf Glasgewebeteller.

Verwendung:

  • Zur abschließenden Bearbeitung von Oberflächen.
  • Zum Entfernen von Anlauffarbe, Reinigen und leichtes Verputzen von Schweißnähten.
  • Zum Feinschleifen großer Flächen und zur Finishbearbeitung.

Empfohlene Drehzahl 4600 – 5300 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb