Fächerschleifscheibe Vlies/Gewebe 80MED

Artikel-Nr.: 566335 80MED

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,02 € / Stück
  • ab 2 Stück
    18,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
empfohlene Drehzahl 6.500 min-1
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit einer Kombination aus aufgefächertem Schleifgewebe (A) in Korn 80 und Schleifvlies (mittel). Hohe Abtragsleistung und gleichmäßiges Oberflächenfinish in einem Arbeitsschritt.

Verwendung:

WIG-Schweißnahtbearbeitung, Flächen- und Konturenschliff, Entgratarbeiten. Empfohlene Drehzahl 6500 min-1.