Fächerschleifscheibe für INOX, POLIFAN-CURVE (CER) 115X16 mm

Artikel-Nr.: 566325 115X16

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: radial
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 60
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung radial
Scheiben-⌀ 115 mm
Breite am Radius 14 mm
Scheibenbreite 16 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Kehlnahtradien > 8 mm
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566325 115X16
EAN / GTIN 4007220827451
Herstellernummer 4007220827451

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe für die anspruchsvolle Bearbeitung von Kehlnähten. Die radiale Bauform mit spezieller Lamellenanordnung ermöglicht optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius. Hohe Abtragleistung, Standzeit und Formstabilität.
SGP CURVE STEELOX (CER) in Korn 60 für feine Oberflächen und kühlen Schliff auf schlecht wärmeleitenden Materialien.

Verwendung:

Präzises Ausschleifen von Kehlnahtgeometrien, Anfasen, Entgraten.
Breite Ausführung (L) für Kehlnähte > 8 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb