{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 40 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | radial | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Breite am Radius | 14 mm | |
Scheibenbreite | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Kehlnahtradien | > 8 mm | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 566320 115X16 | |
EAN / GTIN | 4007220821695 | |
Herstellernummer | 4007220821695 |