Fächerschleifscheibe SLTflex (ZA), Aufnahme M14, ⌀ 115 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 566300 80
Rabatt
10,44 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,04 € 10,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,20 € 8,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
696 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg mit Lamellenüberstand
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLTflex
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg mit Lamellenüberstand
Scheiben-⌀ 115 mm
Gewinde M14
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566300 80
EAN / GTIN 4027497329304
Herstellernummer A272711508016

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung für universellen Einsatz.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb