{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 60 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg mit Lamellenüberstand | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 566295 60 | |
EAN / GTIN | 4045197720467 | |
Herstellernummer | 566295 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe special (ZA) mit Lamellenüberstand 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | schräg mit Lamellenüberstand | schräg mit Lamellenüberstand |
Körnung | 60 | 60 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |