{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 40 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565514 40 | |
EAN / GTIN | 5902658112973 | |
Herstellernummer | 51991 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe 769F, Glasgewebeteller konisch 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
785 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Körnung | 40 | 40 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |