{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 60 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565495 60 | |
EAN / GTIN | 4054596196926 | |
Herstellernummer | 7100105860 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fächerschleifscheibe 969F Cubitron™ II, Glasgewebeteller flach, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 266 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeschreibung | flach | flach |
Körnung | 60 | 60 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |