{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 40 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg mit Lamellenüberstand | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Durchsichtschleifen | ja | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565446 40 | |
EAN / GTIN | 4027497579389 | |
Herstellernummer | A27461250401406 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sichtfächerschleifscheibe SLTR Control, (ZA) für Stahl und INOX, ⌀ 125 mm, Körnung: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 670 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeschreibung | schräg mit Lamellenüberstand | schräg mit Lamellenüberstand |
Körnung | 40 | 40 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA |