• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel RENEGADE Work GTX black Mid S3 CI, Größe 39

Artikel-Nr.: 5654-39
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
EU-Schuhgröße 39
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5654-39
EAN / GTIN 4056264477252
Herstellernummer 5654-39
L-Nummer L00790 2255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle LOWA
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb