{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565296 80 | |
EAN / GTIN | 4062406159672 | |
Herstellernummer | 565296 80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe speed ZA flach, ⌀ 178 mm, Körnung: 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 047 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | flach | schräg | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | Keramikkorn (CER) | Zirkonkorund (ZA) |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | Keramik | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |