{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 150 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565286 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159474 | |
Herstellernummer | 565286 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fächerschleifscheibe long life ZA konisch 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | Zirkonkorund (ZA) |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |