{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 60 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565264 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162382 | |
Herstellernummer | 565264 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, ⌀ 115 mm, Körnung: 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 981 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 443 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | Keramik | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |