{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 40 | |
schleifaktive, kühlende Beschichtung | ja | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565239 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159351 | |
Herstellernummer | 565239 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fächerschleifscheibe speed+ CER flach, ⌀ 125 mm, Körnung: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 066 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 698 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeschreibung | flach | flach |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |