• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EB-A2 12-14C12E71 IC900 VHM-Profilschaftfräser mit 2 Schneiden, 30° Drallwinkel. SOLID-ECO -Allgemeine Fräsbearbeitung.

Artikel-Nr.: 5651200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5651200
EAN / GTIN 7291075013603
Herstellernummer 5651200
L-Nummer L24180 113

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 71 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 71 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb