• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-E3 02-08C02E32 IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit 3 Schneiden sowie 30° und 38° Spiralwinkel, kurze Länge

Artikel-Nr.: 5650534
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5650534
    EAN / GTIN 7291075016277
    Herstellernummer 5650534
    L-Nummer L24180 593

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 32 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
    • Cutting Diameter Tolerance h10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.03 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.01 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 32 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb