{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Farbe | grün | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 5650-44 | |
EAN / GTIN | 4056264511932 | |
Herstellernummer | 5650-44 | |
L-Nummer | L00790 2248 |