Topf-Schleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀×Wandstärke: 110X20mm

Artikel-Nr.: 564900 110X20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,40 € / Stück
  • ab 2 Stück
    19,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
647 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Wandstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl; Guss
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A3604B84
Form 11BT
Formbeschreibung konische Topfscheibe
Scheiben-⌀ 110 mm
Scheibenbreite (Topfhöhe) 55 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Wandstärke 20 mm
optimiert für Werkstoff Stahl; Guss
maximale Umfangsgeschwindigkeit 50 m/s
maximale Drehzahl 8.600 min-1
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Herstellernummer 311096
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Konische Topfscheibe, kunstharzgebunden. Topfhöhe 55mm; Bohrungs-⌀ 22,23mm; Drehzahl maximal 8600 1/min.
Spezifikation: A3604B84; Form: 11BT.

Fe-, S -und CI-Anteil > 0,1%. Sehr gute Standzeit bei Stahl und Guss, nicht für INOX.

Verwendung:

Zum geräuscharmen Schruppen mit hoher Abtragsleistung, vorzugsweise im Flächenschliff auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern (spezieller Schutz erforderlich).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb