Papp-Flansch Set, Innendurchmesser: 22,23mm

Artikel-Nr.: 563991 22,23
Setpreis 500 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innendurchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrungs-⌀: 22,23

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebsmaschine Winkelschleifer
Anzahl Teile 500
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Flansch-⌀ 60 mm
Produktart Spannflansch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563991 22,23
EAN / GTIN 9003173096567
Herstellernummer 90046582

Beschreibung

Ausführung:

Zum sicheren und ordnungsgemäßen Spannen dünner Trennscheiben, bis 1 mm, auf einem Winkelschleifer.

Passend für:

Winkelschleifer für Trennscheiben mit einem ⌀ von 115 und 125 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb