{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60P-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563550 125 | |
EAN / GTIN | 4045197593191 | |
Herstellernummer | 563550 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 480 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 161 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 012 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX | INOX |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |