Diamant-Trennscheibe 115 mm

Artikel-Nr.: 563490 115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 1A1
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: faserverstärkte Kunststoffe
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D427
Form 1A1
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 2 mm
Stammblattbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff faserverstärkte Kunststoffe
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563490 115
EAN / GTIN 4007220806029
Herstellernummer 4007220806029

Anwendertabelle

Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Einschichtig galvanisch belegte Diamanttrennscheibe mit seitlichen Schutzsegmenten. Hohe Schnittfreudigkeit durch große Spanräume. Gesamt-Scheibenbreite 2,0 mm, Stahlstammblatt 1,0 mm.

Verwendung:

Zum Trennen, Besäumen und Zuschneiden faserverstärkter Kunststoffe (CFK / GFK) auf Winkelschleifern (Gr. 115 / 125) oder Geradschleifern (Gr. 50 / 75) mit Spanndorn Nr. 563496.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb