Diamant-Trennscheibe 76 mm

Artikel-Nr.: 563422 76
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • optimiert für Werkstoff: Stein
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 10
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
optimiert für Werkstoff Stein
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 76 mm
Scheibenbreite 1,4 mm
Bohrungs-⌀ 10 mm
Stammblattbreite 1,1 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
für Materialstärken 5,7 mm - 9,5 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer; Geradschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 20.150 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563422 76
EAN / GTIN 4059952539874
Herstellernummer 2608900652

Anwendertabelle

Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Schmale Trennscheiben speziell für beengte Stellen.
Aufgesinterter geschlossener Diamant-Schneidenrand. Sauberer Schnitt.

Verwendung:

Zum Trennen von Feinsteinzeug, Fliesen und Marmor.

Werkstoff:

Optimiert für: Feinsteinzeug, Marmor, Fliesen.

Passend für:

Akku-Kleinwinkelschleifer Nr. 077100.