Trennscheibe PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 178mm

Artikel-Nr.: 563406 178
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,16 € / Stück
  • ab 25 Stück
    4,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60N-BFXA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 178 mm
Scheibenbreite 2 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 6 mm - 10 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563406 178
EAN / GTIN 9003175253555
Herstellernummer 525355

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp zum Trennen von NE-Metallen wie Alu, Messing, Bronze etc.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A30N-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb