Kleintrennscheibe PREMIUM*** EXTRA SCHMAL 75 mm

Artikel-Nr.: 563050 75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,84 € / Stück
  • ab 100 Stück
    2,37 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 483 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 10
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60R-BFXA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 75 mm
Scheibenbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 10 mm
für Materialstärken 3 mm - 5 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX
Antriebsmaschine Winkelschleifer; Geradschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 20.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563050 75
EAN / GTIN 9003172992709
Herstellernummer 299270

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra schmale Kleintrennscheibe zum Einsatz auf Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern, ideal für beengte Stellen. Verwendung mit Spanndorn Nr. 563070.
Schnittfreudige Ausführung für schnelles, gratarmes Trennen.

Spezifikation:

A60R-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb