• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachfeile Keramisch gebunden 13x6x150 mm C MITTELC240

Artikel-Nr.: 563
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563
EAN / GTIN 9003170005630
Herstellernummer 563
L-Nummer L50140 552

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

Merkmal:

  • Form: 9010 FLACHFEILE
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CMITTEL
  • Abmessung (B x C x L): 13 x 6 x 150 mm
  • Durchmesser: 13 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 150 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb