• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Auswechselbare, torische Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 20°/30° Spiralwinkel, ungleicher Teilung und zentraler Kühlmittelbohrung für Vibration mindernde Schlicht Operationen.

Artikel-Nr.: 5623450
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5623450
EAN / GTIN 7291075357646
Herstellernummer 5623450
L-Nummer L24060 191

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Gesamtlänge (OAL) 32.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Drallwinkel (FHA) 25 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 20.5 mm
  • fz (max) 0.11 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 32.25 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 82 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb