• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC500E37R15CF-4T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schrupp-Schlichtfräsköpfe

Artikel-Nr.: 5623430
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5623430
    EAN / GTIN 7291075258134
    Herstellernummer 5623430
    L-Nummer L24060 1033

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 0.963″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.488″
    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Eckenradius (RE): 0.015″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.374″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
    • Funktionslänge (LF): 0.65″
    • fz (max): 0.0043 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 0.963″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb