• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 120/90C12-73 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 5623294
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5623294
    EAN / GTIN 7291075344059
    Herstellernummer 5623294
    L-Nummer L24180 2348

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 5.47 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5.47 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 24 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb