• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-E-4R 750-1.5-C030 IC900 4 Schneiden 38° Helix Mittellang Vollhartmetallfräser mit sortierten Radien

Artikel-Nr.: 5623126
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5623126
    EAN / GTIN 7291075004229
    Herstellernummer 5623126
    L-Nummer L24180 2143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Nenndurchmesser 0.75″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Eckenradius (RE): 0.03″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Nenndurchmesser: 0.75″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.005 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Aufnahmeschaft: Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb