• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EFS.375E27-4T06 CF IC908 Vollhartmetall-Schrupp-Schlichtfräsköpfe mit 4 Schneiden, 38° Spiralwinkel und ungleicher Teilung

Artikel-Nr.: 5622900
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622900
EAN / GTIN 7291075286588
Herstellernummer 5622900
L-Nummer L24060 907

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.364″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.287″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.772″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.364″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.287″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.51″
  • fz (max): 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.772″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb