• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EA.625B39R031-3T10 IC08 Auswechselbare Vollhartmetall-Nutenfräsköpfe mit 2 bzw. 3 Schneiden, 45° Spiralwinkel für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5622737
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622737
    EAN / GTIN 7291075164824
    Herstellernummer 5622737
    L-Nummer L24060 1049

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Gesamtlänge (OAL): 1.273″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Eckenradius (RE): 0.031″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
    • Funktionslänge (LF): 0.81″
    • fz (max): 0.004 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 1.273″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb