• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC625E47C24CF-4T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schrupp-Schlichtfräsköpfe

Artikel-Nr.: 5622604
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622604
    EAN / GTIN 7291075257939
    Herstellernummer 5622604
    L-Nummer L24060 871

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.602″
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 1.273″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.602″
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Eckfasenbreite (CHW): 0.024″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
    • Funktionslänge (LF): 0.81″
    • fz (max): 0.005 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 1.273″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb