• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ETR.500A27R062-6T08 90 IC908 Auswechselbare, torische Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 6 Schneiden

Artikel-Nr.: 5622265
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5622265
EAN / GTIN 7291075166040
Herstellernummer 5622265
L-Nummer L24060 1047

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.48″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 0.963″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.48″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE): 0.062″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.65″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.963″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 9 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb