• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFS-B44 12-26C12-83 IC900 Vollhartmetall Schrupp-Schlichtfräser, kombiniert in einem einzigen Werkzeug

Artikel-Nr.: 5622102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FINISHRED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622102
    EAN / GTIN 7291075012026
    Herstellernummer 5622102
    L-Nummer L24180 68

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 26 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 83 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 26 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "FINISHRED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb