• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC.312A20R015-4T05 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe mit 4 Schneiden, 30° und 45° Spiralwinkel und verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 5621391
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5621391
    EAN / GTIN 7291075149548
    Herstellernummer 5621391
    L-Nummer L24060 840

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 0.67″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.3″
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Eckenradius (RE): 0.015″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
    • Funktionslänge (LF): 0.39″
    • fz (max): 0.004 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 0.67″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb