• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EBM007A014-2C03 IC08 Voll-Hartmetall Kopierfräser, kurze Ausführung, 2 Schneiden, 30°-Drallwinkel. Mittlere Länge.

Artikel-Nr.: 5621198
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5621198
    EAN / GTIN 7291075123661
    Herstellernummer 5621198
    L-Nummer L24180 2667

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 0.7 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 38 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
    • Eckenradius (RE) 0.35 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 0.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 38 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb