• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ES-Modul leer

Artikel-Nr.: 5620840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Muldeneinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5620840
EAN / GTIN 4010886562086
Herstellernummer 5620840
L-Nummer L60160 3553
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • Öl- und säurebeständig
  • Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung
  • Maße: B 157,5 x T 310 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 310 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 158 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb