• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-B-3 625-1.25-W625 IC900 3 Schneiden, 45° Helix, Mittlere Länge, Schlitz / Bohrer Vollhartmetallfräser

Artikel-Nr.: 5620813
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5620813
EAN / GTIN 7291075119664
Herstellernummer 5620813
L-Nummer L24180 2139

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Nenndurchmesser 0.625″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.625″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.005 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb