• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-B-3 750-1,5-C750 IC900 3 Schneiden, 45° Spirale, Mittlere Länge, Schlitz / Bohrer Vollhartmetallfräser

Artikel-Nr.: 5620809
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5620809
EAN / GTIN 7291075119640
Herstellernummer 5620809
L-Nummer L24180 2121

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Nenndurchmesser 0.75″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.75″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.005 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb