• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EBI-A-4 125-500-C125 IC900 Vollhartmetall-Konturschaftfräser.

Artikel-Nr.: 5620365
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5620365
    EAN / GTIN 7291075000504
    Herstellernummer 5620365
    L-Nummer L24180 2035

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/8″ ,Nenndurchmesser 0.125″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/8″
    • Eckenradius (RE): 0.062″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/8″
    • Nenndurchmesser: 0.125″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb