• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 150x16x32 mm Form 1 C80J5V15

Artikel-Nr.: 56155
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56155
    EAN / GTIN 9003170561556
    Herstellernummer 56155
    L-Nummer L50140 549

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beim Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliciumcarbid-Spezifikationen verwendet werden. Auf Grund ihrer speziellen Kornform erhalten Sie damit gute Ergebnisse auch auf sehr harten Werkstücken. Diese Scheibe kann auch zusätzlich für Gusseisen eingesetzt werden. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Werkstoffeignung: Hartmetall
    • Spezifikation : C 80 J5 V15
    • Abmessung (D x T x H): 150 x 16 x 32 mm
    • Durchmesser: 150 mm
    • Stärke: 16 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Freischneidend
    • Optimierte Korngröße
    • Stapelbar

    Verwendung:

    • Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb