• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI, Größe 46

Artikel-Nr.: 5614-46
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 46
    Farbe schwarz
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5614-46
    EAN / GTIN 4056264472943
    Herstellernummer 5614-46
    L-Nummer L00790 3582

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle LOWA
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb