• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer-Set »Wanddurchbruch« SDS-plus 5tlg

Artikel-Nr.: 56090710
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56090710
    EAN / GTIN 4022668907107
    Herstellernummer 56090710
    L-Nummer L60010 6583

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Satz-Zusammenstellung für Wanddurchbrüche in Original Rose-Plastik®-Verpackung
    • Hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik
    • Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials
    • Hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel
    • Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender
    • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
    • Profi-Qualität Made in Germany

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 5
    • Inhalt: 10 x 400/ 450 mm
      12 x 400/ 450 mm
      14 x 400/ 450 mm
      16 x 400/ 450 mm
      20 x 400/ 450 mm
    • Durchmesser (mm): 10-20 mm
    • Gewicht: 1560 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb