• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisenhalter DIN 225 L.215mm

Artikel-Nr.: 56083206
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
Produktart Windeisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56083206
EAN / GTIN 4022668832065
Herstellernummer 56083206
L-Nummer L60010 7250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Zinkdruckguss
  • Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN bzw. EN

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 25 mm
  • Höhe mm (h): 12 mm
  • Länge mm (L): 215 mm
  • Gewicht: 125 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb